H2C-012-S
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier inoxydable, unie, 0.1250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214304
N° MFRH2C-012-S
Prix32.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier inoxydable, unie, 0.1250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214304
N° MFRH2C-012-S
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
Prix32.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H2C-012-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Largeur
    0.2500 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série Type
    H2C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.029829 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861993927
  • CUP_NON
    044861993927
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire.
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif