H2C-175
Vis encastrée à collier de serrage deux pièces, série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier, simple, 1.7500 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214461
N° MFRH2C-175
Prix37.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collier de serrage deux pièces, série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier, simple, 1.7500 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214461
N° MFRH2C-175

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H2C-175 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur
    0.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Série Type
    H2C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    0.779536 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861258361
  • CUP_NON
    044861258361
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire.
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif