H2C-243
Vis encastrée à collier de serrage deux pièces, série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier, simple, 2.4375 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214521
N° MFRH2C-243
Prix87.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collier de serrage deux pièces, série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier, simple, 2.4375 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214521
N° MFRH2C-243

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H2C-243 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur
    0.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Série Type
    H2C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    1.584407 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861253892
  • CUP_NON
    044861253892
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire.
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif