FDS X 1/2-NK

Dodge
SDS X 1/2-NK

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, 1/2 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00214670
N° MFRSDS X 1/2-NK
Prix47.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SDS X 1/2-NK

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, 1/2 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00214670
N° MFRSDS X 1/2-NK
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
Prix47.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SDS 1/2 DOUILLE QD REBORABLE 120052

Spécifications

  • Taille de la bague
    FDS
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    5000 po
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-1/2 po (acier), 4-3/4 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    2.18 po
  • Longueur du baril
    0.88 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.69 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120052
  • CUP_NON
    782475484461
  • Poids
    1.66 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues