Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueJA
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril1.375 po
- Longueur du baril0.69 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.656 po
- Taille du filetage10-24
- Longueur de vis1 po
- Numéro CUP du fabricant698672700023
- CUP_NON698672700023
- Poids0.80 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé