Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueJA
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple1000 po
- Couple de serrage des vis6 pi-lb
- Diamètre du baril1.3750 po
- Longueur du baril0.5600 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.6563 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage10-24 po
- Longueur de vis1 po
- Numéro de catalogue du fabricantJA 3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289374489
- CUP_NON662289374489
- Poids0.44 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel