Motion
JA X 13/16-KW

Dodge
JA X 13/16-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, 13/16 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00214743
N° MFRJA X 13/16-KW
Prix34.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
JA X 13/16-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, 13/16 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00214743
N° MFRJA X 13/16-KW
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
Prix34.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JA 13/16 DOUILLE QD 120337
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.

Spécifications

  • Taille de la bague
    JA
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    1000 po
  • Diamètre du baril
    1.3800 po
  • Longueur du baril
    0.5600 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.6500 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    10-24
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120337
  • Catalogue du fabricant
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    782475100019
  • CUP_NON
    782475100019
  • Poids
    1.55 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues