JA 15/16
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 15/16 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00214762
N° MFRJA 15/16
Prix116.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 15/16 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00214762
N° MFRJA 15/16
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
Prix116.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 15/16 JA
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    JA
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    1000 po
  • Couple de serrage des vis
    6 pi-lb
  • Diamètre du baril
    1.3750 po
  • Longueur du baril
    0.5600 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.6563 po
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    10-24 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA 15/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289384495
  • CUP_NON
    662289384495
  • Poids
    0.40 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif