JA X 15/16-KW

Dodge
JA X 15/16-KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 15/16 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00214765
N° MFRJA X 15/16-KW
Prix30.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
JA X 15/16-KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 15/16 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00214765
N° MFRJA X 15/16-KW
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
Votre prix30.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JA 15/16 DOUILLE QD 120339
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    JA
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    1000 po
  • Couple de serrage des vis
    60 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2-1/4 po (acier), 3.93 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    1.38 po
  • Longueur du baril
    0.69 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.65 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    #10-24
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120339
  • CUP_NON
    782475100033
  • Poids
    0.35 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues