Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueJA
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple1750 po
- Couple de serrage des vis5 pi-lb
- Diamètre du baril1-3/8 po
- Longueur du baril11/16 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1-21/32 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage#10-24
- Longueur de vis1 po
- CUP_NON698672700085
- Poids0.80 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé