JA 1

Martin
JA 1

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, alésage 1 po, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00214780
N° MFRJA 1
Prix30.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
JA 1

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, alésage 1 po, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00214780
N° MFRJA 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JA 1 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    JA
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2 po
  • Épaisseur de la bride
    0.375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    60 po
  • Alésage fini stocké
    1 po
  • Diamètre du baril
    1-3/8 po
  • Longueur du baril
    0.687 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.665 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    #10-24
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.375
  • Longueur de vis
    1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950037097
  • Poids
    0.30 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues