JA118
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 1-1/8 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00214803
N° MFRJA118
Prix40.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 1-1/8 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00214803
N° MFRJA118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE JA 1-1/8
  • Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
  • Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
  • Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille

Spécifications

  • Taille de la bague
    JA
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    1750 po
  • Couple de serrage des vis
    5 pi-lb
  • Diamètre du baril
    1-3/8 po
  • Longueur du baril
    11/16 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-21/32 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    #10-24
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120094
  • CUP_NON
    698672700115
  • Poids
    0.80 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif