Aperçu
Description du fabricant
JA 1+3/16 DOUILLE QD 120343
- Bride
- 4° conique
- Facile à enfiler et à enlever
- Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
- Montage conventionnel ou inversé
Spécifications
- Taille de la bagueJA
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple1000 po
- Couple de serrage des vis60 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu2-1/4 po (acier), 3.93 po (fer CIass 30 )
- Diamètre du baril1.38 po
- Longueur du baril0.69 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.65 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage#10-24
- Longueur de vis1 po
- Numéro de catalogue du fabricant120343
- ComprendClé
- CUP_NON782475100071
- Poids0.29 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.