SH 1/2

Martin
SH 1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, 1/2 po de diamètre, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00214842
N° MFRSH 1/2
Prix37.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SH 1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, 1/2 po de diamètre, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00214842
N° MFRSH 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SH 1/2 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    SH SH
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.687 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Alésage fini stocké
    0.5 po
  • Diamètre du baril
    1.871 po
  • Longueur du baril
    0.875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.875
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119956
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950037141
  • Poids
    1.07 lb
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif