Aperçu
Description du fabricant
SH 1/2 DOUILLE
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueSH SH
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride2.6875 po
- Épaisseur de la bride0.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple3500 po
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Diamètre du baril1.871 po
- Longueur du baril7/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2-1/4 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/4-20 po
- Longueur de vis1-3/8 po
- CUP_NON698672700146
- Poids1.10 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité