Motion
SH X 3/4-KW

Dodge
SH X 3/4-KW

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SH, 3/4 po d’alésage, 2.6875 po de diamètre extérieur bridé, 1.2500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00214885
N° MFRSH X 3/4-KW
Prix42.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SH X 3/4-KW

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SH, 3/4 po d’alésage, 2.6875 po de diamètre extérieur bridé, 1.2500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00214885
N° MFRSH X 3/4-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SH 3/4 DOUILLE QD 120349
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    SH SH
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    3500 po
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3 po (acier), 4-3/4 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    1.88 po
  • Longueur du baril
    0.87 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120349
  • CUP_NON
    782475100132
  • Poids
    1.10 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues