Motion
SH 7/8
Bague à déconnexion rapide - Bague SH, 7/8 po de diamètre, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po LTB, fonte ductile - 65-45-14 Matériau
N° D’ARTICLE MI00214904
N° MFRSH 7/8
Prix117.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SH, 7/8 po de diamètre, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po LTB, fonte ductile - 65-45-14 Matériau
N° D’ARTICLE MI00214904
N° MFRSH 7/8
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
Prix117.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7/8 DOUILLE SH
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    SH SH
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.6875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Fonte ductile - 65-45-14
  • Capacité de couple
    3500 po
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Diamètre du baril
    1.8710 po
  • Longueur du baril
    0.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.2500 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1 3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SH 7/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289321315
  • CUP_NON
    662289321315
  • Poids
    1.07 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif