Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSH SH
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.5625 po
- Diamètre extérieur de la bride2.6875 po
- Épaisseur de la bride0.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril1.871 po
- Longueur du baril0.88 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.25 po
- Taille du filetage1/4-20
- Longueur de vis1.375 po
- Numéro CUP du fabricant698672700344
- CUP_NON698672700344
- Poids0.60 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé