SDS9/16
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SDS, 9/16 po d’alésage, 3.1875 po de diamètre extérieur bridé, 1.3125 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00215103
N° MFRSDS9/16
Prix129.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SDS, 9/16 po d’alésage, 3.1875 po de diamètre extérieur bridé, 1.3125 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00215103
N° MFRSDS9/16
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
Prix129.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SDS 9/16 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    FDS
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    2.188 po
  • Longueur du baril
    0.88 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.688 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    1.375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672700399
  • CUP_NON
    698672700399
  • Poids
    1.70 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif