Aperçu
Description du fabricant
2 DOUILLE SDS
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueFDS
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.4500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3125 po
- MatérielFonte ductile - 65-45-66
- Capacité de couple5000 po
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Diamètre du baril2.1875 po
- Longueur du baril0.8800 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.6875 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/4-20 po
- Longueur de vis1 3/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantSDS 2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289355075
- CUP_NON662289355075
- Poids0.76 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité