Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSD
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril2.188 po
- Longueur du baril1.38 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.688 po
- Taille du filetage1/4-20
- Longueur de vis1.875 po
- Numéro CUP du fabricant698672700696
- CUP_NON698672700696
- Poids2.10 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé