SD X 3/4-KW

Dodge
SD X 3/4-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 3/4 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00215504
N° MFRSD X 3/4-KW
Prix53.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SD X 3/4-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 3/4 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00215504
N° MFRSD X 3/4-KW
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
Votre prix53.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SD 3/4 DOUILLE QD 120368
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    SD
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    5000 po
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-1/2 po (acier), 3.81 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    2.18 po
  • Longueur du baril
    1.38 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.69 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1-7/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120368
  • CUP_NON
    782475100323
  • Poids
    1.96 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues