Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueSD
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple5000 po
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Diamètre du baril2-3/16 po
- Longueur du baril1-3/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2-11/16 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/4-20 po
- Longueur de vis1-7/8 po
- CUP_NON698672700726
- Poids2.00 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé