Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1" SD

Bague à débranchement rapide - Bague SD, alésage 1 po, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de long, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00215565
N° MFR1" SD

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SD DE 1 PO

Spécifications

  • Taille de la bague
    SD
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Matériel
    Acier moulé
  • Diamètre du baril
    2.1870 po
  • Longueur du baril
    1.3750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6880 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Longueur de vis
    1-7/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    685144342386
  • CUP_NON
    685144342386
  • Poids
    2.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif