SD 1 7/16
Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 1-7/16 po. d’alésage, 3.1875 po. de diamètre extérieur en fl., 1.8125 po. en LTB, fonte ductile - 65-45-25 Matériau
N° D’ARTICLE MI00215655
N° MFRSD 1 7/16
Prix122.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 1-7/16 po. d’alésage, 3.1875 po. de diamètre extérieur en fl., 1.8125 po. en LTB, fonte ductile - 65-45-25 Matériau
N° D’ARTICLE MI00215655
N° MFRSD 1 7/16
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
Prix122.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 1 7/16 SD
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    SD
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Matériel
    Fonte ductile - 65-45-25
  • Capacité de couple
    5000 po
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Diamètre du baril
    2.1875 po
  • Longueur du baril
    1.3800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6875 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1 7/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SD 1 7/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289394715
  • CUP_NON
    662289394715
  • Poids
    1.49 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif