Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueSD
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1-9/16 po
- Diamètre extérieur de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.4500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- MatérielFonte ductile - 65-45-27
- Capacité de couple5000 po
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Diamètre du baril2.1875 po
- Longueur du baril1.3800 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.6875 po
- Couple d’installation60 pi-lb
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/4-20 po
- Longueur de vis1 7/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantSD 1 9/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289344772
- CUP_NON662289344772
- Poids1.37 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel