Motion
SKMPB
Bague à débranchement rapide - Bague SK, 7/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00215803
N° MFRSKMPB
Prix70.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague SK, 7/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00215803
N° MFRSKMPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BASE LISSE MPB SK

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    7000 po
  • Couple de serrage des vis
    15 pi-lb
  • Diamètre du baril
    2-13/16 po
  • Longueur du baril
    1-3/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-5/16 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • CUP_NON
    698672709804
  • Poids
    3.75 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif