Motion
SK9/16
Bague à débranchement rapide - Bague SK, 9/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00215830
N° MFRSK9/16
Prix201.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague SK, 9/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00215830
N° MFRSK9/16
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
Prix201.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SK 9/16 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    2.813 po
  • Longueur du baril
    1.38 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.313 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672700993
  • CUP_NON
    698672700993
  • Poids
    3.60 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif