Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSK
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.3125 po
- Diamètre extérieur de la bride3.8750 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril2.813 po
- Longueur du baril1.38 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.313 po
- Taille du filetage5/16-18
- Longueur de vis2 po
- Numéro CUP du fabricant698672701136
- CUP_NON698672701136
- Poids3.10 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé