Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueSK
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur de la bride3.8750 po
- Épaisseur de la bride0.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- MatérielFonte ductile - 65-45-38
- Capacité de couple7000 po
- Couple de serrage des vis15 pi-lb
- Diamètre du baril2.8125 po
- Longueur du baril1.1875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.3125 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16-18 po
- Longueur de visx 2 po
- Numéro de catalogue du fabricantSK 1 11/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289415793
- CUP_NON662289415793
- Poids2.68 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel