SK 1 11/16

Martin
SK 1 11/16

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 1-11/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00216074
N° MFRSK 1 11/16
Prix75.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SK 1 11/16

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 1-11/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00216074
N° MFRSK 1 11/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SK 1 11/16 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    180 po
  • Alésage fini stocké
    1.6875 po
  • Diamètre du baril
    2.812 po
  • Longueur du baril
    1.375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.9375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-5/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.9375 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.9375
  • Longueur de vis
    2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950037752
  • Poids
    2.54 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues