SK X 1-13/16-KW

Dodge
SK X 1-13/16-KW

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 1-13/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00216096
N° MFRSK X 1-13/16-KW
Prix73.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SK X 1-13/16-KW

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 1-13/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00216096
N° MFRSK X 1-13/16-KW
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
Votre prix73.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SK 1-13/16 DOUILLE QD 120434
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.8800 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8800 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    7000 po
  • Diamètre du baril
    2.8100 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3100 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120434
  • Catalogue du fabricant
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    782475100989
  • CUP_NON
    782475100989
  • Poids
    2.62 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues