Motion
SK 2 3/16

Martin
SK 2 3/16

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SK, 2-3/16 po d’alésage, 3.8750 po de diamètre extérieur bridé, 1.8750 po de longueur à l’alésage, matériau : fer malléable
N° D’ARTICLE MI00216186
N° MFRSK 2 3/16
Prix75.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SK 2 3/16

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SK, 2-3/16 po d’alésage, 3.8750 po de diamètre extérieur bridé, 1.8750 po de longueur à l’alésage, matériau : fer malléable
N° D’ARTICLE MI00216186
N° MFRSK 2 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SK 2 3/16 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Couple de serrage des vis
    180 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18 X 5/16
  • Alésage fini stocké
    2.1875 po
  • Diamètre du baril
    2.812 po
  • Longueur du baril
    1.375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.938 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-5/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.938 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.938
  • Longueur de vis
    2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950037820
  • Poids
    1.98 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues