Motion
SK2316
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SK, 2-3/16 po d’alésage, 3.8750 po de diamètre extérieur bridé, 1.8750 po de longueur à l’alésage, matériau : fer malléable
N° D’ARTICLE MI00216189
N° MFRSK2316
Prix96.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SK, 2-3/16 po d’alésage, 3.8750 po de diamètre extérieur bridé, 1.8750 po de longueur à l’alésage, matériau : fer malléable
N° D’ARTICLE MI00216189
N° MFRSK2316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix96.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SK 2-3/16 DOUILLE
  • Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
  • Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
  • Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Capacité de couple
    7000 po
  • Couple de serrage des vis
    15 pi-lb
  • Diamètre du baril
    2-13/16 po
  • Longueur du baril
    1-3/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-5/16 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119885
  • CUP_NON
    698672701327
  • Poids
    2.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif