Aperçu
Description du fabricant
SF 13/16 DOUILLE QD 120453
- Conception à bride
- Conique de 4 degrés
- Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
- Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
- QD est une marque déposée d’Emerson Electric.
Spécifications
- Taille de la bagueSF
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.8125 po
- Diamètre extérieur de la bride4.6300 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple11000 po
- Diamètre du baril3.1300 po
- Longueur du baril2.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.8800 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/8-16
- Longueur de vis2 po
- Numéro de catalogue du fabricant120453
- Catalogue du fabricant
- ComprendBoulons et rondelles
- Numéro CUP du fabricant782475101160
- CUP_NON782475101160
- Poids5.32 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité