SF 13/16

Martin
SF 13/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 0.8125 po de diamètre extérieur, 4.625 po de diamètre extérieur, 2.0625 LTB
N° D’ARTICLE MI00216374
N° MFRSF 13/16
Prix74.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SF 13/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 0.8125 po de diamètre extérieur, 4.625 po de diamètre extérieur, 2.0625 LTB
N° D’ARTICLE MI00216374
N° MFRSF 13/16
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
Votre prix74.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SF 13/16 DOUILLE QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18 X 5/16
  • Alésage fini stocké
    0.8125 po
  • Longueur du baril
    1.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.625
  • Numéro CUP du fabricant
    697950037929
  • CUP_NON
    697950037929
  • Poids
    4.60 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues