Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueSF
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.0625 po
- Diamètre extérieur de la bride4.6250 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple11000 po
- Couple de serrage des vis30 pi-lb
- Diamètre du baril3-1/8 po
- Longueur du baril1-1/2 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3-7/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/8-16 po
- Longueur de vis2 po
- CUP_NON698672701525
- Poids4.70 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé