SF 1 3/16

Martin
SF 1 3/16

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 1-3/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00216460
N° MFRSF 1 3/16
Prix81.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SF 1 3/16

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 1-3/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00216460
N° MFRSF 1 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SF 1 3/16 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.562 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    360 po
  • Alésage fini stocké
    1.1875 po
  • Diamètre du baril
    3-1/8 po
  • Longueur du baril
    1.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-7/8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.625 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.625
  • Longueur de vis
    2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950037981
  • Poids
    3.58 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues