SF 1 3/8 3/8

Browning (RRX)
SF 1 3/8 3/8

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 1-3/8 po d’alésage, 4.6250 po de diamètre extérieur liq., 2.0000 po de longueur, fer gris - matériau G3009
N° D’ARTICLE MI00216493
N° MFRSF 1 3/8 3/8
Prix306.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
SF 1 3/8 3/8

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 1-3/8 po d’alésage, 4.6250 po de diamètre extérieur liq., 2.0000 po de longueur, fer gris - matériau G3009
N° D’ARTICLE MI00216493
N° MFRSF 1 3/8 3/8
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
Prix306.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 1 3/8 PI2
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Fer gris - G3009
  • Capacité de couple
    11000 po
  • Couple de serrage des vis
    30 pi-lb
  • Diamètre du baril
    3.1250 po
  • Longueur du baril
    1.4375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.8750 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF 1 3/8 3/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289321278
  • CUP_NON
    662289321278
  • Poids
    4.60 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif