Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueSF
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Diamètre extérieur de la bride4.6250 po
- Épaisseur de la bride0.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- MatérielFer gris - G3001
- Capacité de couple11000 po
- Couple de serrage des vis30 pi-lb
- Diamètre du baril3.1250 po
- Longueur du baril1.4375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.8750 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/8-16 po
- Longueur de vis2 po
- Numéro de catalogue du fabricantSF 1 7/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289375165
- CUP_NON662289375165
- Poids4.55 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel