SF2
Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 2 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00216655
N° MFRSF2
Prix111.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 2 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00216655
N° MFRSF2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 2 PO
  • Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
  • Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
  • Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    11000 po
  • Couple de serrage des vis
    30 pi-lb
  • Diamètre du baril
    3-1/8 po
  • Longueur du baril
    1-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-7/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • CUP_NON
    698672701723
  • Poids
    3.50 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif