SF2516
Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 2-5/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00216727
N° MFRSF2516
Prix247.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 2-5/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00216727
N° MFRSF2516
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
Prix247.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 2-5/16

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.3125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Diamètre du baril
    3.125 po
  • Longueur du baril
    1.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.875 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672701792
  • CUP_NON
    698672701792
  • Poids
    3.10 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif