Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSF
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.5625 po
- Diamètre extérieur de la bride4.6250 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- MatérielFonte ductile
- Diamètre du baril3.125 po
- Longueur du baril1.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.875 po
- Taille du filetage3/8-16
- Longueur de vis2 po
- Numéro CUP du fabricant698672701846
- CUP_NON698672701846
- Poids2.60 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé