SF X 2-7/8-KW

Dodge
SF X 2-7/8-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 2-7/8 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00216847
N° MFRSF X 2-7/8-KW
Prix79.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SF X 2-7/8-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 2-7/8 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00216847
N° MFRSF X 2-7/8-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SF 2-7/8 DOUILLE QD 120486
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    11000 po
  • Couple de serrage des vis
    360 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5-1/2 po (acier), 6.38 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    3.13 po
  • Longueur du baril
    1-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.88 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120486
  • Comprend
    Clé
  • CUP_NON
    782475101481
  • Poids
    2.35 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues