Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip® polyvalentes permettent le montage de la même pièce d’accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
- Fabricant : TB Woods
Spécifications
- Taille de la bagueE
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur de la bride6.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- MatérielFonte
- CUP_NON698672701914
- Poids10.80 lb