Motion
E 1 1/8

Martin
E 1 1/8

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille E, 1-1/8 po d’alésage, 6.0000 po de diamètre extérieur bridé, 2.7500 po de longueur à l’alésage, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00216933
N° MFRE 1 1/8
Prix136.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E 1 1/8

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille E, 1-1/8 po d’alésage, 6.0000 po de diamètre extérieur bridé, 2.7500 po de longueur à l’alésage, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00216933
N° MFRE 1 1/8
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
Votre prix136.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E 1 1/8 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    E
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6 po
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.625
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    720 po
  • Taille de la vis de fixation
    3/8-16X3/8
  • Alésage fini stocké
    1.125 po
  • Diamètre du baril
    3.834 po
  • Longueur du baril
    1.875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950038285
  • Poids
    11.40 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues