E1516
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille E, 1-5/16 po d’alésage, 6.0000 po de diamètre extérieur bridé, 2.7500 po de longueur à l’alésage, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00216972
N° MFRE1516
Prix519.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille E, 1-5/16 po d’alésage, 6.0000 po de diamètre extérieur bridé, 2.7500 po de longueur à l’alésage, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00216972
N° MFRE1516
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
Prix519.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E 1+5/16 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    E
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    3.834 po
  • Longueur du baril
    1.88 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Longueur de vis
    2.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672702010
  • CUP_NON
    698672702010
  • Poids
    10.30 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif