Aperçu
Description du fabricant
E 1-13/16 DOUILLE
Spécifications
- Taille de la bagueE
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.8125 po
- Diamètre extérieur de la bride6.0000 po
- Épaisseur de la bride0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1.88 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5 po
- Taille du filetage1/2-13
- Longueur de vis2.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672702126
- CUP_NON698672702126
- Poids9.40 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité