Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueE
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride6.0000 po
- Épaisseur de la bride0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple20000 po
- Couple de serrage des vis60 pi-lb
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1-7/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/2-13 po
- Longueur de vis2-3/4 po
- CUP_NON698672702256
- Poids7.80 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé