Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueE
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2-9/16 po
- Diamètre extérieur de la bride6.0000 po
- Épaisseur de la bride0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- MatérielGrade de fonte ductile 65-45-44
- Capacité de couple20000 po
- Couple de serrage des vis60 pi-lb
- Diamètre du baril3.8340 po
- Longueur du baril1.8900 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.0000 po
- Couple d’installation60 pi-lb
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/2-13 po
- Longueur de vis2 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantE 2 9/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289374267
- CUP_NON662289374267
- Poids7.70 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel